Technologie serveur | CL-2HF2A222A3
Unité d’extension Sentry 1U Rack Mount Smart Fail-Safe transfert Switch, points de vente  : 2 IEC 60320/C19, entrée  : 208-240 volts C.A., 50/60 Hz, 20 a, entrée cordon  : 2 IEC C20 entrées

Nº PIÈCE FAB.  CL-2HF2A222A3
Nº PIÈCE  558342
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Fail-safe-redondant alimentations ramasser toute la charge pour les deux circuits si soit alimentation échoue
  • Entrée de surveillance actuelle du moniteur-puissance de la charge globale sur chaque circuit de puissance (en ampères) à distance via l’interface et localement sur l’enceinte
  • Authentification - nom d’utilisateur/mot de passe requis pour les administrateurs réseau et les comptes d’utilisateurs, utilisateurs multiples comptes peuvent être établis avec les droits d’accès désigné
  • Configuration de GUI - Full Web et contrôle de gestion des comptes d’utilisateurs et paramètres de réseau par le biais de l’interface web intégrée
  • Ajouter et module d’extension - connecter l’expansion intelligente CDU (CL) à une unité maître (CS) pour pouvoir surveiller des circuits d’alimentation séparés d’une adresse IP unique
  • Power distribution-208-240 volts, 20 ampères et 30 ampères ; ou options d’alimentation 230 volts 16 Amp et 32 ampères puissance absorbée
  • Surveillance de l’environnement - ajouter la température, l’humidité, l’eau et intrusion surveillance avec le EMCU-1-1 b
  • Interface d’accès et de sécurité-Web IP, accès SSL, SSH, Telnet, SNMP, FTP, SNTP, Syslog, LDAP, LDAPS, TACACS et RS-232
  • Interruptions SNMP et email alertes-fournir des alertes automatisées pour l’alimentation et des conditions environnementales
  • Puissance via IP ou interface série d’entrée de l’alimentation à distance de surveillance-Monitor
  • HTTP/HTTPs web configuration et contrôle-utiliser l’interface web de sentinelle pour configurer les paramètres réseau de chaque unité, des interruptions SNMP pour les seuils environnementaux et puissance et mises à jour du firmware, aussi utiliser l’interface web pour surveiller les valeurs de clés, y compris ampérage charge sur l’ou , température/humidité et autres conditions environnementales, sécurité SSL fournit une connexion sécurisée HTTPs
  • Enceinte - A horizontal boîtier 1U qui occupe l’espace horizontal rack 1U dans l’armoire pour matériel qui généralement se monte à l’arrière d’un rack de 19 ou 23 pouces
  • Sécuriser les accès-SSH ou Protection SSL  : Secure Shell (SSH), appelé Secure Socket Shell, une interface de commande basé sur Unix et le protocole pour accéder en toute sécurité à un périphérique distant, sentinelle supporte SSHv2. Sécurisé (SSL) est un protocole couramment utilisés pour la gestion de la sécurité de la transmission des messages sur l’Internet ; SSL est une partie intégrante de la plupart des navigateurs web (clients) et des serveurs web, sentinelle supporte SSLv3/TLSv1
  • Temperature/Humidite intégrée sonde support-(2) type RJ connecteurs situés sur le panneau avant du boîtier de la PDU soutenir température intégrée (2) et sondes d’humidité avec câbles 10 pieds fournissent des mesures en temps réel dans l’armoire de centre de données
  • Flashage du microprogramme extensible-accès nouvelles mises à jour firmware via FTP pour les nouvelles fonctionnalités du firmware et communiqués de code, une mise à jour t

Spécifications  :

Nombre de prises 2
Type PDU sur bâti

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.