Technologie serveur | CL-36VDE455A4
Sentry 0U Rack Mount Smart CDU unité d’extension avec pépins, points de vente  : 24 CEI C13, 12 IEC C19, entrée  : 208 volts, 3 phases Delta, 30 Amp, entrée cordon  : NEMA L15 - 30P fiche, 10 ft 3 m cordon, cordon haut/Front entrée, 3 Amp LED compteur

Nº PIÈCE FAB.  CL-36VDE455A4
Nº PIÈCE  558353
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Puissance via IP ou interface série d’entrée de l’alimentation à distance de surveillance-Monitor
  • HTTP/HTTPs web configuration et contrôle-utiliser l’interface web de sentinelle pour configurer les paramètres réseau de chaque unité. Interruptions SNMP pour les seuils environnementaux et puissance et mises à jour du firmware. Également utiliser l’interface web pour surveiller les valeurs de clés, y compris l’ampérage de charge, température/humidité et autres conditions environnementales. Sécurité SSL fournit une connexion sécurisée HTTPs
  • SNMP management et événement notification - sentinelle de la famille de produits prend en charge le protocole Simple de gestion réseau (SNMP). Cela permet à réseau des systèmes de gestion de requêtes SNMP permet de récupérer des informations telles que l’alimentation, de température et d’humidité. La sentinelle comprend un agent SNMP pour v1 supportant le standard MIB I et objets MIB II. Une extension de MIB de l’entreprise privée (Sentry3 MIB) est aussi supportée pour fournir le contrôle de l’alimentation à distance. Traps SNMP peuvent être générés pour divers événements, y compris du courant d’entrée charge seuils (minimales et maximales), seuils de température (minimales et maximales), seuils d’humidité (minimum et maximum), indication de l’eau et contacts fermés (portes d’armoire ouvrir/fermer)
  • Ajouter une deuxième tour - Connectez une expansion cabinet PDU à ce PDU armoire intelligente pour contrôler deux circuits d’entrée d’alimentation et suivre de puissance dans le centre de données du cabinet (individuels ou groupes) sous 1 IP address - notre stratégie exclusive pour la gestion des serveurs d’alimentation doubles
  • Zéro U enceinte-A vertical enceinte qui occupe Zero verticale U d’espace rack dans l’armoire pour matériel. Il se monte sur les montants arrière ou dans la cavité de l’armoire
  • Sécuriser les accès-SSH ou Protection SSL  : Secure Shell (SSH), appelé Secure Socket Shell, est une interface de commande basé sur Unix et le protocole pour accéder en toute sécurité à un périphérique distant. Sentry prend en charge SSHv2. Sécurisé (SSL) est un protocole couramment utilisés pour la gestion de la sécurité de la transmission des messages sur Internet. SSL est une partie intégrante de la plupart des navigateurs Web (clients) et des serveurs Web. Sentry prend en charge les SSLv3/TLSv1
  • Temperature/Humidite intégrée sonde support-(2) type RJ connecteurs situés sur le panneau avant du boîtier de la PDU soutenir température intégrée (2) et sondes d’humidité avec câbles 10 pieds fournissent des mesures en temps réel dans l’armoire de centre de données
  • Firmware flash upgradable-accès nouvelles mises à jour firmware via FTP pour les nouvelles fonctionnalités du firmware et les rejets de code, une mise à jour du firmware n’affecte pas le statut des prises de courant
  • Sentry LDAP/LDAPS-la famille de produits prend en charge léger Direc

Spécifications  :

Nombre de prises 36
Type PDU sur bâti

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.