ABB | CL-523R
Témoin lumineux à LED, évalué à tension 230 V C.A., rouge

Nº PIÈCE FAB.  CL-523R
Nº PIÈCE  527268
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Tension nominale  : 24/127, 220/240 V AC
24, 125 V DC
Ampérage  : 1.5, 1 A AC
0.3, 0,2 UN CONTRÔLEUR DE DOMAINE
Couleur  : rouge
Taille  : 03 m largeur X 03 m hauteur X 055 m de profondeur
Température de fonctionnement  :-25 à + 70 deg C
Illumination  : illuminée
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Lam 230 V AC LED
Boîtier  : IP20

Informations techniques

Conforme RoHS

Spécifications  :

Valeur IP67
Type PILOTE PÉRIPHÉRIQUE
Code UNSPSC 39122200