COMNET COMMUNUCATION réseaux | CL-SFP3
100 Mbps Extended Distance CopperLine SFP

Nº PIÈCE FAB.  CL-SFP3
Nº PIÈCE  565812
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le ComNet(TM) CopperLine(TM) CL-SFP est un module compact pluggable extendeur des Ethernet qui améliore la bande passante et la distance des réseaux cuivre existants. Il permet d’éviter les coûts d’installation de nouvelles lignes de fibre sur site en permettant à 10 complet ou 100Mbps Ethernet bande passante pour être étendue 2-fil-twisted pair ou un câble coaxial. Logé dans un boîtier compact-le module enfichable des (SFP), il est conçu pour une installation plug-and-play dans n’importe quelle unité d’Ethernet 100BaseFX doté d’un port compatibles avec MSA. Il doivent être utilisés dans les paires, avec un module CL-SFP installés aux deux extrémités de la connexion, ou une unité de CopperLine installé à une extrémité.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Connectivité Ethernet point à point à 10 ou 100 Mbit/s jusqu'à 1 000 ft (304 m) à l’aide de la paire 1 câble UTP ou 2 000 ft (609 m) à l’aide de l’adaptateur CLRJ2COAX en option et le câble coaxial.
  • S’étend à distance Ethernet sur paire ou coaxial avec un adaptateur.
  • Small Form-Factor Pluggable (SFP) module peut être branché dans n’importe quel Ethernet switch avec ports SFP que 100 soutien-FX *
  • Testée et certifiée par un laboratoire indépendant pour la pleine conformité avec les exigences environnementales de NEMA TS-1/TS-2 et feux de circulation CALTRANS spécifications de matériel de contrôle
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Technologie des dispositifs 100BASEFX
Nombre de Ports 1-4
Type d’appareil MODULE
Code UNSPSC 43222612