VIKING ELECTRONICS | CL-SMD4
4 dans. Horloge numérique, montage en Surface

Nº PIÈCE FAB.  CL-SMD4
Nº PIÈCE  667939
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Wireless horloge système Viking fournit les horloges fiables, synchronisées avec précision pour votre installation complète. L’élimination dédié horloge câblage peut vous sauver des milliers de dollars lors de l’installation et permet aussi de rattrapage facile d’une ation installation existante. Alors que la plupart des systèmes sans fil sont limitées à la portée de l’émetteur, système de Viking n’est pas. Chaque horloge agit comme un répéteur (émetteur-récepteur), ce qui signifie que les horloges secondaires recevoir et retransmettent le signal, maximisant le signal transmission dis condamnable. Le système se compose d’une horloge maître de CTG-2, un émetteur de horloge RF CL-RFT et horloges asservi sans câble analogique ou numérique. Travail sur-915-928 du Viking MHz Fréquence frequency hopping technologie n’élimine les interférences avec d’autres produits sans fil et déférer req aucune licence FCC, supprimant les frais d’étrangers. Le signal reçu reste fort même sous l’effet du bruit, des obstacles ou des longues distances qui tendent à diminuer le rapport signal sur bruit. L’installation est un jeu d’enfant pour nos horloges sans fil, jus t Insérez les piles ou branchez l’alimentation et les accrocher. Voilà.



Horloges sans fil de série CL du Viking incluent l’étalonnage automatique, ainsi que les diagnostics qui permettent à l’utilisateur de visualiser l’intensité du signal, combien de temps depuis la dernière fois que l’ock a reçu un signal, une analyse complète de l’horloge elle-même et vie de la batterie restante. Les horloges analogiques sans fil 12 et 16 pouces recevoir et retransmettent un signal de synchronisation RF horloge tous les 4 heures (standards) ou 12 heures (économie) permettant une vie de ry batte de 5 ou 8 ans respectivement. Les horloges numériques 2,5 et 4 inch sont alimentés par un câble d’alimentation inclus et recevoir et retransmettent un signal de synchronisation d’horloge RF chaque minute. Viking offre également une gamme complète d’accessoires pour les horloges analogique ou numérique tels que  : Mont double boîtiers, gardes de fil et surface mount boîtiers (pour pendules à lecture digitale uniquement).



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Utilisation sur surface mount les pendules à lecture digitale CL-D4
  • Comprend le boîtier de montage en surface et matériel

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.