CORBIN RUSSWIN INC | NZD-CL3351-612
Porte levier serrure, Extra Heavy Duty, Non joueurs, Newport, levier de Zinc moulé, laiton Rose, ANSI F109, Satin Bronze, entrée/Bureau

Nº PIÈCE FAB.  CL3351-NZD-612
Nº PIÈCE  CS260294
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • La série CL3300 est un Grade 1 cylindrique serrure fabriquée avec des matériaux de haute qualité pour assurer la résistance, de durabilité et d’un fonctionnement silencieux
  • EZ-installez les composants réduisent considérablement les temps d’Installation
  • Sortie de levier levier Design pour résistance au vandalisme
  • Pyramide de bouteilles pour une sécurité accrue
  • Contrôle d’accès disponible avec CL33900 électrifié serrure
  • Ressorts de retour indépendant empêcher levier Sag

Spécifications  :

Grade de l’ANDI GRADE 1
Appuie-tête - pouces 2-3/4
Type de cylindre 6-BROCHE STD CYLINDRE
Conception LEVIER PLAT AVEC RETOUR
Fini US10 SATIN BRONZE
Fonction ENTRÉE AVEC BOUTON DE RÉGLAGE
Type de poignée LEVIER DE
Loquet du visage COIN CARRÉ 1-1/8 POUCE DE LARGE
Nombre de cylindres CYLINDRE SIMPLE
Type de produit SERRURE CYLINDRIQUE
Catégorie de ventes ENTRÉE DE SERRURE
Type de grève ANSI
Modèle Throughbolt 2-3/4" C.C. 12 ET 6 H
UL OUI