CORBIN RUSSWIN INC | CL3351-NZD-626-LC
Porte levier serrure, Extra Heavy Duty, Non joueurs, Newport, levier de Zinc moulé, laiton Rose, ANSI F109, Satin chromé, sans cylindre, entrée/Bureau

Nº PIÈCE FAB.  CL3351-NZD-626-LC
Nº PIÈCE  CS461244
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • La série CL3300 est un Grade 1 cylindrique serrure fabriquée avec des matériaux de haute qualité pour assurer la résistance, de durabilité et d’un fonctionnement silencieux
  • EZ-installez les composants réduisent considérablement les temps d’Installation
  • Sortie de levier levier Design pour résistance au vandalisme
  • Pyramide de bouteilles pour une sécurité accrue
  • Contrôle d’accès disponible avec CL33900 électrifié serrure
  • Ressorts de retour indépendant empêcher levier Sag

Spécifications  :

Grade de l’ANDI GRADE 1
Appuie-tête - pouces 2-3/4
Type de cylindre MOINS CYLINDRE
Conception LEVIER PLAT AVEC RETOUR
Fini US26D CHROME SATINÉ
Fonction ENTRÉE AVEC BOUTON DE RÉGLAGE
Type de poignée LEVIER DE
Rainure de clavette MOINS CYLINDRE
Loquet du visage COIN CARRÉ 1-1/8 POUCE DE LARGE
Type de produit SERRURE CYLINDRIQUE
Catégorie de ventes ENTRÉE DE SERRURE
Nombre de cylindres CYLINDRE SIMPLE
Type de grève ANSI
UL OUI
Modèle Throughbolt 2-3/4" C.C. 12 ET 6 H