CORBIN RUSSWIN INC | CL3357-NZD-626 M08
Porte de levier serrure, Extra Heavy Duty, Non joueurs, Newport, levier de Zinc moulé, laiton Rose, ANSI F86, Satin chromé, avec 6/7 broches IC SFIC, pour cellier/penderie

Nº PIÈCE FAB.  CL3357-NZD-626-M08
Nº PIÈCE  CS194327
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • La série CL3300 est un Grade 1 cylindrique serrure fabriquée avec des matériaux de haute qualité pour assurer la résistance, de durabilité et d’un fonctionnement silencieux
  • EZ-installez les composants réduisent considérablement les temps d’Installation
  • Sortie de levier levier Design pour résistance au vandalisme
  • Pyramide de bouteilles pour une sécurité accrue
  • Contrôle d’accès disponible avec CL33900 électrifié serrure
  • Ressorts de retour indépendant empêcher levier Sag

Spécifications  :

Grade de l’ANDI GRADE 1
Appuie-tête - pouces 2-3/4
Type de cylindre PRÉPARÉ POUR SFIC (BEST-TYPE)
Conception LEVIER PLAT AVEC RETOUR
Fini US26D CHROME SATINÉ
Fonction SERRURE DE CELLIER
Rainure de clavette MOINS CYLINDRE
Type de poignée LEVIER DE
Loquet du visage COIN CARRÉ 1-1/8 POUCE DE LARGE
Type de produit SERRURE CYLINDRIQUE
Emballage (en anglais) PROCESSEUR EN BOÎTE
Catégorie de ventes SERRURE DE CELLIER
Type de grève ANSI
Modèle Throughbolt 2-3/4" C.C. 12 ET 6 H
UL OUI