CORBIN RUSSWIN INC | CL33605-TCRNE1-NZD-626-RH-12ad-M802
Porte cylindrique Locket, main gauche inverse, Fail Secure, Newport, levier de Zinc moulé, laiton Rose Trim, 12 volts AC/DC, Satin chromé, avec 2000 utilisateur proximité

Nº PIÈCE FAB.  CL33605-TCRNE1-NZD-626-RH-12AD-M802
Nº PIÈCE  CS472965
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • La série CL3300 est un Grade 1 cylindrique serrure fabriquée avec des matériaux de haute qualité pour assurer la résistance, de durabilité et d’un fonctionnement silencieux
  • La série CL3300 complète subtilement toute haute-usage Commercial, industriel et institutionnel demande

Spécifications  :

Type de cylindre 6-BROCHE STD CYLINDRE
Conception LEVIER PLAT AVEC RETOUR
Fini US26D CHROME SATINÉ
Fonction SALLE DE CLASSE
Grade ANSI, GRADE 1
Rainure de clavette L4 CORBIN
État de verrouillage FAIL-SECURE (POUVOIR DÉBLOQUER)
Autre SERRURE POUSSOIR, CARTE OU BIO
Type de produit SERRURE CYLINDRIQUE
Catégorie de ventes SERRURE CYLINDRIQUE ÉLECTRIQUE
Devoir de solénoïde SERVICE CONTINU
Commutateurs DEMANDE DE SORTIE, LA POSITION DE PORTE
Homologation UL LISTÉ UL
Tension 12 VOLTS DC