CORBIN RUSSWIN INC | CL33903-NZD-626-12AD-CL6-M92
Électroserrure, Non joueurs, Fail Safe, Newport, levier de Zinc moulé, garniture Rose en laiton, 12 v AC/DC, Satin chromé, avec IC 6 broches moins Core, demande à la sortie Monitor

Nº PIÈCE FAB.  CL33903-NZD-626-12AD-CL6-M92
Nº PIÈCE  CS105328
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Entrée de déverrouillage d’urgence incendie panneau
  • Carte de circuit imprimé monté système LED indicateur
  • Régulée et filtrée avec Input et Output Protection
  • Recharge de la batterie est fournie à partir d’un Terminal de sortie séparés
  • Pêne demi-tour rétracté par clé lorsqu’il est verrouillé électriquement

Spécifications  :

Type de cylindre PRÉPARATION À L’AGRANDIE IC/GRAND FORMAT IC
Conception LEVIER PLAT AVEC RETOUR
Fini US26D CHROME SATINÉ
Fonction SALLE DE CLASSE
Grade ANSI, GRADE 1
Rainure de clavette PRÉPARATION À L’AGRANDIE IC/GRAND FORMAT IC
État de verrouillage FAIL-SAFE (ALIMENTATION DU VERROUILLAGE)
Type de produit SERRURE CYLINDRIQUE ÉLECTRIFIÉE
Catégorie de ventes SERRURE CYLINDRIQUE ÉLECTRIQUE
Devoir de solénoïde SERVICE CONTINU
Commutateurs REX (DEMANDE DE SORTIE)
Modèle Throughbolt 70 MM CENTRE À CENTRE
Homologation UL LISTÉ UL
Tension SÉLECTIONNABLE 12V AC OU DC