CORBIN RUSSWIN INC | CL33903-NZD-626-12AD-LC
Électroserrure, Non joueurs, Fail Safe, Newport, levier de Zinc moulé, garniture Rose en laiton, 12 volts AC/DC, Satin chromé, sans cylindre

Nº PIÈCE FAB.  CL33903-NZD-626-12AD-LC
Nº PIÈCE  CS376342
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Entrée de déverrouillage d’urgence incendie panneau
  • Carte de circuit imprimé monté système LED indicateur
  • Régulée et filtrée avec Input et Output Protection
  • Recharge de la batterie est fournie à partir d’un Terminal de sortie séparés
  • Pêne demi-tour rétracté par clé lorsqu’il est verrouillé électriquement

Spécifications  :

Type de cylindre MOINS CYLINDRE
Rainure de clavette MOINS CYLINDRE
Conception LEVIER PLAT AVEC RETOUR
Homologation UL LISTÉ UL
Fini US26D CHROME SATINÉ
Fonction SALLE DE CLASSE
Grade ANSI, GRADE 1
État de verrouillage FAIL-SAFE (ALIMENTATION DU VERROUILLAGE)
Type de produit SERRURE CYLINDRIQUE ÉLECTRIFIÉE
Catégorie de ventes SERRURE CYLINDRIQUE ÉLECTRIQUE
Devoir de solénoïde SERVICE CONTINU
Modèle Throughbolt 70 MM CENTRE À CENTRE
Tension SÉLECTIONNABLE 12V AC OU DC