CORBIN RUSSWIN INC | CL33905-NZD-626-12AD-CL6
Électroserrure, Non-Handed, Fail sûr, Newport, levier de Zinc moulé, garniture Rose en laiton, 12 volts AC/DC, Satin chromé, avec IC 6 broches moins Core

Nº PIÈCE FAB.  CL33905-NZD-626-12AD-CL6
Nº PIÈCE  CS415528
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Entrée de déverrouillage d’urgence incendie panneau
  • Carte de circuit imprimé monté système LED indicateur
  • Régulée et filtrée avec Input et Output Protection
  • Recharge de la batterie est fournie à partir d’un Terminal de sortie séparés
  • Pêne demi-tour rétracté par clé lorsque puissance est éteint

Spécifications  :

Type de cylindre PRÉPARATION À L’AGRANDIE IC/GRAND FORMAT IC
Conception LEVIER PLAT AVEC RETOUR
Fini US26D CHROME SATINÉ
Fonction CELLIER
Grade ANSI, GRADE 1
Rainure de clavette PRÉPARATION À L’AGRANDIE IC/GRAND FORMAT IC
État de verrouillage FAIL-SECURE (POUVOIR DÉBLOQUER)
Type de produit SERRURE CYLINDRIQUE ÉLECTRIFIÉE
Catégorie de ventes SERRURE CYLINDRIQUE ÉLECTRIQUE
Devoir de solénoïde FONCTIONNEMENT INTERMITTENT
Modèle Throughbolt 70 MM CENTRE À CENTRE
Homologation UL LISTÉ UL
Tension SÉLECTIONNABLE 12V AC OU DC