CORBIN RUSSWIN INC | CL33905-NZD-626-12AD-LC
Électroserrure, Non-Handed, Fail sûr, Newport, levier de Zinc moulé, garniture Rose en laiton, 12 v AC/DC, Satin chromé, sans cylindre

Nº PIÈCE FAB.  CL33905-NZD-626-12AD-LC
Nº PIÈCE  CS376372
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Entrée de déverrouillage d’urgence incendie panneau
  • Carte de circuit imprimé monté système LED indicateur
  • Régulée et filtrée avec Input et Output Protection
  • Recharge de la batterie est fournie à partir d’un Terminal de sortie séparés
  • Pêne demi-tour rétracté par clé lorsque puissance est éteint

Spécifications  :

Type de cylindre MOINS CYLINDRE
Conception LEVIER PLAT AVEC RETOUR
Fini US26D CHROME SATINÉ
Fonction CELLIER
Grade ANSI, GRADE 1
Rainure de clavette MOINS CYLINDRE
État de verrouillage FAIL-SECURE (POUVOIR DÉBLOQUER)
Type de produit SERRURE CYLINDRIQUE ÉLECTRIFIÉE
Catégorie de ventes SERRURE CYLINDRIQUE ÉLECTRIQUE
Devoir de solénoïde FONCTIONNEMENT INTERMITTENT
Homologation UL LISTÉ UL
Tension SÉLECTIONNABLE 12V AC OU DC
Modèle Throughbolt 70 MM CENTRE À CENTRE