CORBIN RUSSWIN INC | NZD-CL3510-626
Porte levier serrure, Heavy Duty, Non joueurs, Newport, levier de Zinc moulé, laiton Rose, ANSI F75, Satin chromé, pour Passage/penderie

Nº PIÈCE FAB.  CL3510-NZD-626
Nº PIÈCE  CS421298
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Un Heavy Duty Grade 1 levier serrure, idéal pour les Applications commerciales, institutionnelles et multifamiliales
  • Ressorts de retour indépendant pour empêcher le levier Sag
  • Boulonné grâce à un châssis cylindrique empêche la Rotation et garantit un alignement correct
  • Trim et incrustation Comatible avec autres serrures Corbin Russwin

Spécifications  :

Grade de l’ANDI GRADE 1
Appuie-tête - pouces 2-3/4
Conception LEVIER PLAT AVEC RETOUR
Fini US26D CHROME SATINÉ
Fonction LOQUET DE PASSAGE
Type de poignée LEVIER DE
Loquet du visage COIN CARRÉ 1-1/8 POUCE DE LARGE
Type de produit SERRURE CYLINDRIQUE
Catégorie de ventes ENSEMBLE DE PASSAGE
Modèle Throughbolt 2-3/4" C.C. 12 ET 6 H
Type de grève ANSI
UL OUI