CORBIN RUSSWIN INC | CL3555-NZD-626-CL6
Porte levier serrure, Heavy Duty, Non joueurs, Newport, levier de Zinc moulé, laiton Rose, ANSI F84, Satin chromé, avec moins Core 6 broches IC, pour la salle de classe

Nº PIÈCE FAB.  CL3555-NZD-626-CL6
Nº PIÈCE  CS405757
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Un Heavy Duty Grade 1 levier serrure, idéal pour les Applications commerciales, institutionnelles et multifamiliales
  • Ressorts de retour indépendant pour empêcher le levier Sag
  • Boulonné grâce à un châssis cylindrique empêche la Rotation et garantit un alignement correct
  • Trim et incrustation Comatible avec autres serrures Corbin Russwin

Spécifications  :

Grade de l’ANDI GRADE 1
Appuie-tête - pouces 2-3/4
Type de cylindre MOINS PLEINE TAILLE NOYAU INTERCHANGEABLE
Conception LEVIER PLAT AVEC RETOUR
Fini US26D CHROME SATINÉ
Fonction SERRURE DE LA SALLE DE CLASSE
Type de poignée LEVIER DE
Loquet du visage COIN CARRÉ 1-1/8 POUCE DE LARGE
Type de produit SERRURE CYLINDRIQUE
Catégorie de ventes SERRURE DE LA SALLE DE CLASSE
Nombre de cylindres CYLINDRE SIMPLE
Type de grève ANSI
UL OUI
Modèle Throughbolt 2-3/4" C.C. 12 ET 6 H