CORBIN RUSSWIN INC | CL3851-NZD-626-LC
Porte clé-en-Lever serrure, usage normal, Non joueurs, Newport, levier de Zinc moulé, laiton Rose, ANSI F109, Satin chromé, sans cylindre, entrée/Bureau

Nº PIÈCE FAB.  CL3851-NZD-626-LC
Nº PIÈCE  CS418014
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Un économique, Grade 2 Standard Duty levier serrure qui offre une combinaison exceptionnelle de valeur et de Performance
  • C’est la serrure levier idéal pour les Applications commerciales Standard
  • Lorsqu’il est utilisé en conjonction avec la CL3300 série Extra Heavy Duty Grade 1 et les serrures CL3500 Series Heavy Duty Grade 1 levier cylindrique

Spécifications  :

Grade de l’ANDI GRADE 2
Appuie-tête - pouces 2-3/4
Type de cylindre MOINS CYLINDRE
Conception LEVIER PLAT AVEC RETOUR
Fini US26D CHROME SATINÉ
Fonction ENTRÉE AVEC BOUTON DE RÉGLAGE
Type de poignée LEVIER DE
Rainure de clavette MOINS CYLINDRE
Loquet du visage COIN CARRÉ 1-1/8 POUCE DE LARGE
Type de produit SERRURE CYLINDRIQUE
Catégorie de ventes ENTRÉE DE SERRURE
Nombre de cylindres CYLINDRE SIMPLE
Type de grève ANSI
UL OUI
Modèle Throughbolt 2-3/4" C.C. 12 ET 6 H