CORNING | Nettoyer-bâtons-250
Fibre optique nettoyage bâtons, paquet de bâtons 10, pour les connecteurs de 2,5 mm

Nº PIÈCE FAB.  CLEAN-STICKS-250
Nº PIÈCE  397790
Minimum 1 LOT
En stock

Description

Corning systèmes Fibre unique câble et connecteur fibre multi-Kits de nettoyage sont conçus pour un nettoyage efficace et une inspection visuelle de fibre optique connecteur fin-visages dans LAN, Bureau central et les environnements des installations extérieures, si entièrement accessible, ou par un adaptateur. Si effectuant un « sec » propre, nettoyage « humide » ou une combinaison des deux, chaque kit vous propose tous les produits recommandés pour le nettoyage des connecteurs. Décharges électrostatiques (ESD) étant une préoccupation pendant un « sec » propre, ces kits contiennent des nettoyants spécialement formulés pour dissiper statique lorsque la face d’extrémité est tirée à travers une surface cleaner ou un bâton est inséré dans un adaptateur. Pour faciliter l’inspection de fin-face avant l’accouplement, tel que recommandé, un microscope x 200 est inclus dans les kits de luxe. Consommables peuvent être achetées individuellement pour repeupler les kits si nécessaire.

Description des spécifications

Type de produit (FOJP)  : accessoires

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de fibre KITS DE CONSOMMABLES
Type FIBRE