CORNING | CLEANER-PORT-LC
Nettoyeur de ports monofibre pour LC, terminal de connecteur de 1,25 mm clavetés LC et MU pour polissage UPC et APC

Nº PIÈCE FAB.  CLEANER-PORT-LC
Nº PIÈCE  391036
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Corning Cable Systems fibre unique Port nettoyants sont conçus pour nettoyer le connecteur fin-faces en panneaux de brassage et adaptateurs. Un cache-poussière intégré permet de nettoyer le connecteur non accouplés fin-visages. Nettoyeurs de fibre unique port sont avérées efficaces pour removin g suit des extrémités connecteur-  : peau huile, lotion pour les mains, Arizona la poussière des routes, graphite pré- et post-mate, sel, résidus d’alcool isopropylique et résidus de l’eau distillée. Ces décapants sont faciles à utiliser et offrent des nettoyages plus 525.

Caractéristiques

  • Le système de nettoyage tourne à 180 degrés
  • Fournit un nettoyage complet du visage d’extrémité de connecteur
  • Astuce extensible
  • Permet de nettoyer dans des espaces difficiles d’accès
  • Les fibres nettoyantes dissipent statiques
  • S’attaque aux préoccupations relatives aux rejets électrostatiques (ESD)
  • Nombreux engagements
  • Offre plus de 525 nettoyages

Description des spécifications

Type de produit (FOJP)  : accessoires

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de fibre POLISSAGE
Type FIBRE
Code UNSPSC 43223300