COMNET COMMUNUCATION réseaux | CLFE16COAX
16-canal Ethernet sur câble coaxial avec pass-through PoE

Nº PIÈCE FAB.  CLFE16COAX
Nº PIÈCE  485640
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le COA ComNet(TM) CopperLine CLFE (X) X Ethernet sur câble coaxial ligne se compose de quatre modèles que supports100Mbps Ethernet ainsi que de la transmission Power over Ethernet (PoE) sur câble coaxial standard 75O. Ces modèles prennent en charge des distances de transmission jusqu'à 5 000 pieds (1524m) à 10 Mbit/s, ou 1800 pieds (548m) à 100 Mbit/s. La CLFE1COAX, la CLFE4COAX, CLFE8COAX et le CLFE16COAX le transport, un, quatre, huit ou seize canaux respectivement. Les prolongateurs 802,3 conforme IEEE répond également aux exigences pour IEEE 802,3af / à la puissance de PoE, en passant par jusqu'à 30 watts de puissance par port de l’appareil (DP). La série CLFE(X) coaxial peut-être également être utilisée indifféremment sur autres extenseurs CopperLine Ethernet-over-Coax. Indicateurs LED confirment s de statu d’exploitation de l’appareil. Emballé dans un boîtier robuste en aluminium, ces unités sont conçues pour le montage de bureau ou de façon autonome. Les CLFE8COAX et les CLFE16COAX sont proposés en rack haute EIA 19" 1U pour une installation facile. L’environnement durci au f o exigences NEMA TS-1 / TS-2 pour plus d’applications out-of-plant et vrai plug-and-play design assure la facilité d’installation et de fonctionnement.

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Transmet les différents canaux de données Ethernet avec Passthrough
  • PoE via câble coaxial standard
  • Recouvre Ethernet jusqu'à 5 000 pieds (1524 m) câble coaxial
  • Étendue d’opération de température de - 40Cº à + 75Cº
  • Étendues pass-through Poe répond à l’IEEE 802,3af et 802,3at standard pour pouvoir sur Ethernet
  • Haut-débit, idéal pour les besoins de bande passante élevée de caméras mégapixels, plusieurs systèmes de caméras IP et caméras nécessitant une transmission de trame jumbo
  • Bande passante symétrique offre cohérente upload et download avec pratiquement pas de perte de paquets sur la distance totale utilisable
  • Type soumis à des normes de transmission paquet TCP/IP RFC-2544 réseau de bande passante
  • Débit réglable par l’utilisateur pour une utilisation maximale de bande passante et transmission distance
  • Est conforme à toutes les principales normes de l’IEEE et protocoles réseau RFC TCP/IP, UDP, HTTP/HTTPs
  • Conçu pour être utilisé dans des environnements d’exploitation difficiles  : entièrement compatible avec les exigences environnementales de NEMA
  • TS-1/TS-2 et la spécification de Caltrans pour feux de signalisation
  • Équipement de contrôle
  • Boîtier en aluminium
  • Conçu et fabriqué aux USA
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Type de produit TRANSMETTEUR VIDÉO

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.