COMNET COMMUNICATION NETWORKS | CLFE1EOU
Extension Ethernet, connecteur RJ45, 1 port(s), câble UTP, 9 à 36 volts CC/24 volts CA, 1,5 watts, 3,3 po de longueur, 2,5 po de largeur, 1,1 po de hauteur, avec paire de câbles PoE torsadées, passe-système
Description
Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.
Caractéristiques
- Transmet les canaux de données individuels Ethernet à l'aide du passe-système par UTP standard ou par câble coaxial
- Bande passante complète de 10/100 Mbits/s
- Soutient la multidiffusion, la monodiffusion et la trame Jumbo
- La bande passante symétrique offre une vitesse de téléversement et de téléchargement homogène avec pratiquement aucune perte de vitesse sur la distance totale utilisable
- Conforme à toutes les principales normes IEEE et protocoles réseau RFC pour UDP, TCP/IP, HTTP/HTTPS
- Les indicateurs d'état DEL confirment l'état de fonctionnement
Spécifications :
Nombre de Ports | PORT 1 |
---|---|
Type | QUANTITÉ IMPORTANTE |
Code UNSPSC | 43222600 |