COMNET COMMUNUCATION réseaux | CLFE1UTP
Prolongateur Ethernet, 1 Port, de RJ45 raccord câble UTP, 12 volts DC/24 volts AC à 0,15 ampères, 3,73" longueur largeur 1,6" 1,15" hauteur, avec pass-through PoE torsadées câble à paire

Nº PIÈCE FAB.  CLFE1UTP
Nº PIÈCE  481948
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le ComNetTM CopperLine CLFEXUTP Ethernet via ligne UTP se compose de quatre modèles qui prennent en charge 100Mbps Ethernet ainsi que transmission Power sur Ethernet PoE * sur câble à paires torsadées CAT5, UTP. Ces modèles prennent en charge des distances de transmission de jusqu'à 3 000 pieds 914 m à 10 Mbit/s, soit 2 100 pieds 640 m à 100 Mbit/s. Le CLFE1UTP, le CLFE4UTP, le CLFE8UTP et le CLFE16UTP de transport, un, quatre, huit ou seize canaux respectivement. L’IEEE 802,3-compatible Ethernet interface électrique des ces Ethe rnet extendeurs répond également aux exigences pour IEEE 802,3af / at alimentation PoE, passant par jusqu'à 30 watts de puissance par port au dispositif alimenté PD. La série CLFEXUTP peut-être également être utilisée indifféremment sur autres CopperLine UTP-over-Ethernet exten ders. Indicateurs LED confirment état de fonctionnement de l’appareil. Emballé dans un boîtier robuste en aluminium, ces unités sont conçues pour le montage de bureau ou de façon autonome. Les CLFE8UTP et les CLFE16UTP sont proposés en rack haute EIA 19" 1U pour une installation facile. Respectueux de l’envi durcie aux exigences NEMA TS-1 / TS-2 pour la plupart des applications out-of-plant, et vrai plug-and-play design assure la facilité d’installation et de fonctionnement.


Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Transmet les canaux de données Ethernet individu avec pass-through sur câble UTP Standard
  • Haut-débit, idéal pour les besoins de bande passante élevée de caméras mégapixels, plusieurs caméras IP systèmes et appareils nécessitant Jumbo Frame Transmission
  • Bande passante symétrique offre cohérente Upload et Download avec pratiquement pas de perte de paquets sur la Distance totale utilisable
  • Est conforme à toutes les principales normes IEEE et protocoles réseau RFC pour UDP, TCP/IP, HTTP/HTTPs
  • Conçu pour être utilisé en fonctionnement rudes environnements-entièrement conforme avec les exigences environnementales de NEMA TS-1/TS-2 et la spécification de Caltrans pour équipement de contrôle des feux de signalisation

Spécifications  :

Nombre de Ports PORT 1
Code UNSPSC 43222625