COMNET COMMUNUCATION réseaux | CLFE4US1TPC
Commutateur 4 ports avec la longue liaison montante sur câble coaxial/UTP

Nº PIÈCE FAB.  CLFE4US1TPC
Nº PIÈCE  598579
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le 1TPC ComNet CopperLine CLFE4US est un unmanagedswitch qui combine quatre channelsover de données Ethernet individuels un câble coaxial ou UT P de standard unique. Symmetricbandwidth assure la transmission de toute la bande passante est maintainedover l’ance toute dist opérationnel pour les deux postera anddownloads avec pratiquement aucune perte de paquet. Bandwidthassurance fournit la capacité de transmettre plusieurs caméra Uniquel de caméras s’exécute sans perte d’information. Combinée avec la série câble coaxial CopperLine CLFE (X) ou CLFE (X) UT P extendeurs multi-ports série jusqu'à 64 caméras peuvent être transmittedto un emplacement central à seulement 16 câbles. La 1TPCcan CLFE4US être alimenté à l’aide de caméra standard 12 VDC ou 24 VACpower fournitures de bureau. Il peut également être alimenté par PoE éliminant les participants pour le site distant extr que fournit une puissance de coût. Tapez testedunder NEMA-TS 2 normes environnementales pour les extendedtemperature de fonctionnement de -40 C à + 75 C, le 1TPCis CLFE4US la solution parfaite pour les longues distances données et powertransmission pour l’entrepôt, stationnement, campus et casinoapplications. Certifié pour utilisation avec megapixelor passante caméras IP HD, le 1TPC de CLFE4US a été testé aux normes de rendement de networkpacket avec des manufacturercompatibility grand tests. Le CopperLine CLFE4US 1TPC assuresyou d’er ror gratuit, opération de qualité. L2functions managé fixe incluent 802,1 p Qos, prise en charge de 2 k MAC s’adressant, apprentissage et vieillissement et un tissu non-bloquant.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • 4-port commutateur combine quatre personne
  • Canaux de données Ethernet sur une norme unique câble coaxial ou
  • Câble UTP.
  • S’étend de distances Ethernet  : jusqu'à 5 000 pieds (1524 m) au-dessus de
  • câble coaxial ; ou jusqu'à 3000 pieds (914 m) au standard UTP.
  • Haute densité  : Haute (4) nnel comte dans une très petite
  • paquet ; idéal pour les installations où équipement
  • l’espace du cabinet est limité
  • Peut être alimenté à l’aide de 12 Volts CC, 24 v C.A. ou PoE af /
  • à des sources d’énergie.
  • Débit de données élevé, idéal pour les besoins de bande passante élevée
  • des caméras Mpixel et HD, plusieurs caméras IP
  • systèmes et appareils nécessitant une transmission de trame jumbo
  • Bande passante symétrique offre téléchargement cohérente et
  • Télécharger avec pratiquement pas de perte de paquets sur le total
  • distance utilisable
  • Type soumis au paquet de bande passante réseau/TCP RFC-2544
  • normes de transmission
  • Testeur de connexion de câble émetteur/récepteur pour la simple et rapide
  • diagnostic de terrain
  • Débit réglable par l’utilisateur pour une bande passante maximale et
  • utilisation de distance de transmission
  • Est conforme à tous les réseau majeur IEEE normes RFC
  • protocoles pour UDP, TCP/IP, HTTP/HTTPS
  • Conçu pour être utilisé dans les environnements d’exploitation  :
  • étendue de températures de fonctionnement de -40 à + 75Cand
  • entièrement compatible avec les exigences environnementales de
  • NEMA TS-1/TS-2 et le Specifiion de Caltrans pour trafic
  • Équipement de contrôle de signal
  • Boîtier robuste en aluminium extrudé  : peuvent être mur ou autonome
  • montée sous passe-partout.
  • Conçus et fabriqués aux États-Unis.
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Nombre de Ports 1-4
Code UNSPSC 43222612