COMNET COMMUNICATION NETWORKS | CLFE8COAX
Huit canaux Ethernet sur câble coaxial avec pass-through PoE

Nº PIÈCE FAB.  CLFE8COAX
Nº PIÈCE  746260
Minimum 1 chaque

Description

Le COA ComNet CopperLine CLFE (X) X Ethernet overCOAX ligne se compose de quatre modèles supports100MbpsEthernet ainsi que transmission Power over Ethernet (PoE) sur câble coaxial standard 75O. These models supporttransmission distances of up to 5 000 f eet (1524m) at 10Mbps, or 1800 feet (548m) at 100 Mbps. The CLFE1COAX, theCLFE4COAX, CLFE8COAX and the CLFE16COAX transport,one, four, eight or sixteen channels respectively. Les prolongateurs compatibles IEEE802,3 satisfait également les exigences forIEEE 802,3af/at alimentation PoE, en passant par jusqu'à 30 wattsof puissance par port de l’appareil (DP). La série câble coaxial CLFE (X) peut-être également être utilisée indifféremment sur otherCopperLine coaxial-over-Ethernet Extender. Indicatorsconfirm LED d’état de l’appareil. Emballé dans un boîtier de ruggedaluminum, ces unités sont conçues pour montage etdu seuls. Les CLFE8COAX et les CLFE16COAXare offerts en rack haute EIA 19" 1U pour une installation facile. L’environnement durcie aux exigences de la NEMA TS-1/TS-2 pour des applications plus out-of-plant, et vrai plug-et-playdesign assure la facilité d’installation et de fonctionnement.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Transmet les différents canaux de données Ethernet avec Passthrough
  • Poe via câble coaxial standard.
  • S’étend de Ethernet jusqu'à 5 000 pieds (1524 m) sur coaxial
  • câble
  • Étendue d’opération de température de -40 C à +75C
  • Étendues pass-through Poe répond à l’IEEE 83af et
  • 802,3AT standard pour Power over Ethernet
  • Haut-débit, idéal pour les besoins de bande passante élevée
  • des caméras mégapixels, plusieurs systèmes de caméras IP, et
  • appareils nécessitant une transmission de trame jumbo
  • Bande passante symétrique offre upl cohérente et
  • Télécharger avec pratiquement pas de perte de paquets sur le total
  • distance utilisable
  • Type soumis au paquet de bande passante réseau TCP/IP RFC-2544
  • normes de transmission
  • Débit réglable par l’utilisateur pour une bande passante maximale et
  • utilisation de distance de transmission
  • Complith toutes les principales normes de l’IEEE et réseau RFC
  • protocoles pour UDP, TCP/IP, HTTP/HTTPs
  • Conçu pour être utilisé dans des environnements d’exploitation difficiles  : entièrement
  • compatible avec les exigences environnementales de NEMA
  • TS-1/TS-2 et la spécification de Caltrans pour panneau de signalisation
  • Équipement de contrôle
  • Boîtier en aluminium
  • Conçu et fabriqué aux USA
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Appareil FIXEZ DIRECTEMENT LES CÂBLES
Technologie des dispositifs port 1 ETHERNET INDUSTRIEL
Code UNSPSC 43201553