Technologie serveur | CLG-24V54421A9
Sentry 0U Rack Mount Smart Pop CDU Expansion Unit avec pépins, points de vente  : 12 IEC 60320/C13 12 IEC 60320/C19, entrée  : entrée de 50/60 Hz, 30 a, 240/415 volts, Phase 3 Wye, cordon  : IEC rouge 6 heures 3P + N + G Plug, 10 ft 3 m , Avant inférieur/cordon

Nº PIÈCE FAB.  CLG-24V54421A9
Nº PIÈCE  558384
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Par mesure de la prise Power Sensing (POP) de puissance et charge par point de vente
  • High-density-Single-puissance entrée d’alimentation, (12) prises IEC 60320 C13 et (12) IEC C19 par boîtier
  • Grande distribution-240/415 volts 3 phases 20 et 30 ampères de puissance puissance alimentation
  • D’entrée actuel moniteur-Precisely mesurer le courant total (en ampères) sur chaque phase. Vérification sur place de l’entrée actuelle avec la LED affichage numérique et de la vérification à distance via navigateur web ou écran série
  • Accès IP et sécurité - Web, SSL, SSH, Telnet, SNMP, FTP, SNTP, Syslog, LDAP, LDAPS, TACACS, rayon et RS-232 accès à l’interface
  • Alertes - fournissent automatisées basée sur SNMP alarmes ou des alertes par courriel pour l’alimentation et des conditions environnementales
  • Surveillance de l’environnement - chaque CDU intelligent prend en charge deux sondes de température et d’humidité externes et rapports de conditions par le biais de l’interface utilisateur sans le besoin d’adresses IP supplémentaires
  • Ajouter un module d’extension - Connectez l’expansion intelligente CDU (GCI) à une unité maître (CSG) pour pouvoir surveiller des circuits d’alimentation séparés d’une adresse IP unique
  • Par prise alimentation puissance détection surveillance et information par unité/prises individuelle. Les informations comprennent  : intensité du courant (A), puissance (kW), tension (V), puissance apparente (VA), facteur de crête et de facteur de puissance par prise. rapports d’information de puissance kW et de kW-heure qui peut être utilisée pour la facturation, pouvoir de surveillance, une tendance et puissance
  • Établir les cotes d’efficacité - PUE et DCIE - information de puissance générée peut être utilisé pour calculer les PUE et DCIE, ces puissances ont été établis par le Green Grid afin d’évaluer l’efficacité ; Contrôle des conditions pour la notification d’alarme - conditions des interruptions SNMP peuvent être réglementés pour le statut, modifications, charge, température et humidité
  • HTTP/HTTPs web configuration et contrôle l’utilisation de l’interface web de sentinelle pour configurer chaque unité, y compris les paramètres de réseau, prise de nommer et de regroupement, pièges SNMP pour les seuils environnementaux et puissance et firmware mises à jour. Également utiliser l’interface web pour surveiller les valeurs de clés, y compris l’ampérage de charge, température/humidité et autres conditions environnementales. Sécurité SSL fournit une connexion sécurisée HTTPs
  • SNMP management et événement notification - sentinelle de la famille de produits prend en charge le protocole Simple de gestion réseau (SNMP). Cela permet à réseau des systèmes de gestion de requêtes SNMP permet de récupérer des informations (Smart et Switched CDU) et de contrôler l’alimentation pour les sorties individuelles (Switched CDU). La sentinelle comprend un agent SNMP pour v1 supportant le standard MIB I et objets MIB II. Une entreprise privée MIB extensio

Spécifications  :

Nombre de prises 24
Type PDU sur bâti

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.