GREENLEE | CLR-Q | 783310104377
Lubrifiant, 1 câble-Clear pintes

Nº PIÈCE FAB.  CLR-Q  | 783310104377
Nº PIÈCE  307366
Disponible en 1 que chacun incrémente
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Application  : Pour usage intérieur électrique ou Datacom câble tire ; Moyenne de COF  : 0,26 ; Matériel de base  : Polymère ; Capacité du réservoir  : QT 1 000 950 L ; Gamme de PH  : 6 000 - 8 000 ; Norme  : C / US UL énuméré ; Void marque  : Claire Lube ; Viscosité  : 10000 - 20000 CPS ; Poids  : 2,3 LB (1 KG)

Caractéristiques

  • Conçu pour usage intérieur électriques ou câbles datacom tire
  • Limpide et incolore pour nettoyage rapide et facile
  • Danger pour l’environnement, non dangereux, non toxique et non corrosif
  • Facile à s’appliquer non plus à la main, brosse ou pompe
  • Polymère de base sans aucune addition de silicium
  • Durée de conservation de trois ans vidée détérioration de lubrifiant

Spécifications  :

Type LUBRIFIANTS
Code UNSPSC 15121500