COMNET COMMUNUCATION réseaux | CLRVE1COAX
Récepteur de vidéo analogique et IP sur câble coaxial

Nº PIÈCE FAB.  CLRVE1COAX
Nº PIÈCE  565818
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La CLT ComNetTM, RVE1COAXPOE/M est un lien de communication qui combine la vidéo de la bande de base analogique composite et 10/100TX Ethernet sur un seul câble coaxial de RG59 et transmet jusqu'à 500 mètres. L’appareil est particulièrement adapté aux applications où il faut l’ajout de vidéo IP à un système vidéo analogique existant. Les modèles CLTVE1COAXPOE/M peuvent fournir la puissance à la caméra via PoE.



Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Transmission simultanée de la vidéo sur IP et vidéo analogique composite jusqu'à 500m sur câble coaxial RG59
  • Propriétaire Egaliseur analogique adaptative pour étendre la portée de la vidéo analogique composite
  • Duplex intégral des communications numériques
  • Émetteur continu à débit Ethernet récepteur jusqu'à 36Mbps
  • Récepteur continu à débit Ethernet émetteur jusqu'à 4Mbps
  • Récepteur monocanal

Spécifications  :

Code UNSPSC 39120000

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle