PANDUIT | CLT100F-C20
Tube intérieur ondulé Loom, 100' Longueur x 0,91" diamètre intérieur x 1,1" diamètre extérieur,-40 122 Deg F, polyéthylène, noir

Nº PIÈCE FAB.  CLT100F-C20
Nº PIÈCE  CLT100F-C20
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Métier à tisser ondulé tube fente, 1 pouces mm 25,4 x 100 pieds 30,5 mètres, noir. Est fabriquée en polyéthylène. Plage de température est - 40 degrés Fahrenheit à 122 degrés Fahrenheit (-40 degrés Celsius à 50 degrés Celsius). Offert pour les applications où enrouler en spirale ou tressée extensible gaines peut être difficile à installer, ou ils ne proposent pas le montant de protection requis. Protège et réduit le risque de dommages au câblage. Résistant à l’écrasement, l’impact et à l’abrasion. Installation de mur design facilite à fente. Peut être maintenu en place à l’aide de colliers de serrage Mont Panduit push ou supports. Les applications incluent le câblage de panneau de contrôle et de gestion du câblage harnais.

Caractéristiques

  • Pour une utilisation dans les boîtiers ou à l’intérieur uniquement, résistant à l’Abrasion et fournit l’écrasement léger et résistance aux chocs

Spécifications  :

Décimal 1 POUCE
Double NON
Gaines thermorétractables N’EST PAS TUBE THERMORÉTRÉCISSABLE
MIL SPEC NON
Matériel/Type PE-POLYÉTHYLÈNE
Code couleur militaire NOIR
Taille par Fractions de pouces 1 INCH
Gaines NON
Enveloppe de spirale NON
UL NON
TYPE DE MUR | Simple ou double SIMPLE PAROI
FERMETURE À GLISSIÈRE NON

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE