PANDUIT | CLT125F-L20
Métier à tisser ondulé tube fente, polyéthylène, 1,25"(31,8 mm) X 50' (15,2 m), noir

Nº PIÈCE FAB.  CLT125F-L20
Nº PIÈCE  CLT125F-L20
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Ondulé Loom tube fente, 1,25 pouce (31,8 % mm) x 50 pieds (15,2 % mètres), noir. Est fabriquée en polyéthylène. Plage de température est - 40 degrés Fahrenheit à 122 degrés Fahrenheit (-40 degrés Celsius à 50 degrés Celsius). Offert pour les applications où enrouler en spirale ou tressée extensible gaines peut être difficile à installer, ou ils ne proposent pas le montant de protection requis. Protège et réduit le risque de dommages au câblage. Résistant à l’écrasement, l’impact et à l’abrasion. Installation de mur design facilite à fente. Peut être maintenu en place à l’aide de colliers de serrage Mont Panduit push ou supports. Les applications incluent le câblage de panneau de contrôle et de gestion du câblage harnais.

Spécifications  :

Décimal 1,25 POUCE
Double NON
Gaines thermorétractables N’EST PAS TUBE THERMORÉTRÉCISSABLE
MIL SPEC NON
Matériel/Type PE-POLYÉTHYLÈNE
Code couleur militaire NOIR
Taille par Fractions de pouces 1 1/4 POUCES
Gaines NON
Enveloppe de spirale NON
UL NON
TYPE DE MUR | Simple ou double SIMPLE PAROI
FERMETURE À GLISSIÈRE NON

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE