PANDUIT | CLT125F-L3
Métier à tisser ondulé tube fente, polyéthylène, 1,25"(31,8 mm) X 50' (15,2 m), Orange

Nº PIÈCE FAB.  CLT125F-L3
Nº PIÈCE  CLT125F-L3
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ondulé Loom tube fente, 1,25 pouce (31,8 % mm) x 50 pieds (compteurs 15,2 %), Orange. Est fabriquée en polyéthylène. Plage de température est - 40 degrés Fahrenheit à 122 degrés Fahrenheit (-40 degrés Celsius à 50 degrés Celsius). Offert pour les applications où enrouler en spirale ou tressée extensible gaines peut être difficile à installer, ou ils ne proposent pas le montant de protection requis. Protège et réduit le risque de dommages au câblage. Résistant à l’écrasement, l’impact et à l’abrasion. Installation de mur design facilite à fente. Peut être maintenu en place à l’aide de colliers de serrage Mont Panduit push ou supports. Les applications incluent le câblage de panneau de contrôle et de gestion du câblage harnais.

Spécifications  :

Décimal 1,25 POUCE
Double NON
Gaines thermorétractables N’EST PAS TUBE THERMORÉTRÉCISSABLE
MIL SPEC NON
Matériel/Type PE-POLYÉTHYLÈNE
Code couleur militaire ORANGE
Taille par Fractions de pouces 1 1/4 POUCES
Gaines NON
Enveloppe de spirale NON
UL NON
TYPE DE MUR | Simple ou double SIMPLE PAROI
FERMETURE À GLISSIÈRE NON

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.