PANDUIT | CLT150F-D20
Métier à tisser ondulé tube fente, polyéthylène, 1,5"(38,1 mm) X 500' (152,4 m), noir

Nº PIÈCE FAB.  CLT150F-D20
Nº PIÈCE  225587
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Protège et réduit le risque de dommages au câblage
  • Impact de l’écrasement et résistant à l’abrasion
  • Conception de mur de fente pour faciliter l’installation
  • Maintenir en place avec la colle de liens push type câble ou fixation type à pression
  • Faisceau fils dans les panneaux de contrôle

Spécifications  :

Décimal 1,5 POUCE
Double NON
Gaines thermorétractables N’EST PAS TUBE THERMORÉTRÉCISSABLE
MIL SPEC NON
Matériel/Type PE-POLYÉTHYLÈNE
UL NON
Code couleur militaire NOIR
Taille par Fractions de pouces 1 1/2 POUCES
Gaines NON
Enveloppe de spirale NON
FERMETURE À GLISSIÈRE NON
TYPE DE MUR | Simple ou double SIMPLE PAROI