PANDUIT | CLT150F-X20
Ondulé Loom tube fente, 1,5 pouce (38,1 % mm) x 10 pieds (m 3,1), noir en polyéthylène

Nº PIÈCE FAB.  CLT150F-X20
Nº PIÈCE  CLT150F-X20
Minimum 1 LOT
En stock

Description

Ondulé Loom tube fente, 1,5 pouce (38,1 % mm) x 10 pieds (3,1 % mètres), noir. Est fabriquée en polyéthylène. Plage de température est - 40 degrés Fahrenheit à 122 degrés Fahrenheit (-40 degrés Celsius à 50 degrés Celsius). Offert pour les applications où enrouler en spirale ou tressée extensible gaines peut être difficile à installer, ou ils ne proposent pas le montant de protection requis. Protège et réduit le risque de dommages au câblage. Résistant à l’écrasement, l’impact et à l’abrasion. Installation de mur design facilite à fente. Peut être maintenu en place à l’aide de colliers de serrage Mont Panduit push ou supports. Les applications incluent le câblage de panneau de contrôle et de gestion du câblage harnais.

Caractéristiques

  • Fournit une protection pour câbles
  • Conditionné sur une bobine pour la manipulation facile et la distribution du produit
  • Fendu pour une installation plus facile sur un fibré des fils ou un harnais pré-assemblé
  • Béguin, impact et résistant à l’abrasion

Spécifications  :

Décimal 1,5 POUCE
Double NON
Gaines thermorétractables N’EST PAS TUBE THERMORÉTRÉCISSABLE
MIL SPEC NON
Matériel/Type PE-POLYÉTHYLÈNE
Code couleur militaire NOIR
Taille par Fractions de pouces 1 1/2 POUCES
Gaines NON
Enveloppe de spirale NON
UL NON
TYPE DE MUR | Simple ou double SIMPLE PAROI
FERMETURE À GLISSIÈRE NON

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE