PANDUIT | CLT150F-X3
Tubes de métier à tisser ondulé fente fournit une voie verticale comme câbles de transfert du raccord de FIBERRUNNER à l’équipement ci-dessous. Diamètre intérieur est 1,5"(38,1 mm) diamètre extérieur 1,7" (43,2 mm). Vendu en rouleaux 10'.

Nº PIÈCE FAB.  CLT150F-X3
Nº PIÈCE  CLT150F-X3
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Protège et réduit le risque de dommages au câblage
  • Impact de l’écrasement et résistant à l’abrasion
  • Conception de mur de fente pour faciliter l’installation
  • Maintenir en place avec la colle de liens push type câble ou fixation type à pression
  • Faisceau fils dans les panneaux de contrôle

Description des spécifications

Mur de fente ondulé tubes de métier à tisser
Matériau  : polyéthylène
Couleur  : Orange
Longueur par rouleau  : 10 ft (3,1 % m)
Diamètre intérieur  : 1,48 pouce (37,6 mm)
Diamètre extérieur  : 1,73 pouce (43,9 % mm)
Diamètre de faisceau  : 1,5 pouces (38,1 mm)
Plage de température  :-40 et 122 degrés F (-40 et 50 deg C)
Cote d’inflammabilité  : HB

Spécifications  :

Décimal 1,5 POUCE
Double NON
Gaines thermorétractables N’EST PAS TUBE THERMORÉTRÉCISSABLE
MIL SPEC NON
Matériel/Type PE-POLYÉTHYLÈNE
Code couleur militaire ORANGE
Taille par Fractions de pouces 1 1/2 POUCES
Gaines NON
Enveloppe de spirale NON
UL NON
TYPE DE MUR | Simple ou double SIMPLE PAROI
FERMETURE À GLISSIÈRE NON