PANDUIT | CLT188F-C4
Fente CLT 1,88"x100' Jaune 1rl

Nº PIÈCE FAB.  CLT188F-C4
Nº PIÈCE  515391
Minimum 1 rouleau
En stock

Description

Ondulé Loom tube fente, 1,88 pouce (47,8 % mm) x 100 pieds (30,5 % m), jaune. Est fabriquée en polyéthylène. Plage de température est - 40 degrés Fahrenheit à 122 degrés Fahrenheit (-40 degrés Celsius à 50 degrés Celsius). Offert pour les applications où enrouler en spirale ou tressée extensible gaines peut être difficile à installer, ou ils ne proposent pas le montant de protection requis. Protège et réduit le risque de dommages au câblage. Résistant à l’écrasement, l’impact et à l’abrasion. Installation de mur design facilite à fente. Peut être maintenu en place à l’aide de colliers de serrage Mont Panduit push ou supports. Les applications incluent le câblage de panneau de contrôle et de gestion du câblage harnais.

Applications

Fournit une protection pour les câbles, résistant aux chocs d’écrasement et à l’abrasion, maintenez en place avec des attaches de câble de type Push ou des supports de type Push.

Informations techniques

Conforme RoHS

Spécifications  :

Décimal 1,88 POUCE
Double NON
Thermorétractable N’EST PAS TUBE THERMORÉTRÉCISSABLE
MIL SPEC NON
Matériel/Type PE-POLYÉTHYLÈNE
Code couleur militaire JAUNE
Taille par Fractions de pouces 1 7/8 POUCES
Gaines NON
Enveloppe de spirale NON
UL NON
TYPE DE MUR | Simple ou double SIMPLE PAROI
FERMETURE À GLISSIÈRE NON
Code UNSPSC 39131602

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE