PANDUIT | CLT35N-C630
Fente CLT 0,35"x100' HS NYL Blk 1rl

Nº PIÈCE FAB.  CLT35N-C630
Nº PIÈCE  614364
Minimum 1 rouleau
En stock

Description

Paroi à fente pour tuyaux à gaine ondulée, 0,35 po (8,9 mm) x 100 pi (30,5 m), nylon noir stabilisé à la chaleur 6.

Applications

Fournit une protection pour les câbles, résistant aux chocs d’écrasement et à l’abrasion, maintenez en place avec des attaches de câble de type Push ou des supports de type Push.

Informations techniques

Conforme RoHS

Spécifications  :

Décimal 0,31 POUCES
Double NON
Thermorétractable N’EST PAS TUBE THERMORÉTRÉCISSABLE
MIL SPEC NON
Matériel/Type NYLON
Code couleur militaire NOIR
Taille par Fractions de pouces 5/16 PO
Gaines NON
Enveloppe de spirale NON
UL NON
TYPE DE MUR | Simple ou double SIMPLE PAROI
FERMETURE À GLISSIÈRE NON
Code UNSPSC 39121723