PANDUIT | CLT50F-C3
Métier à tisser ondulé tube fente, polyéthylène, 0,5"(12,7 mm) X 100' (30,5 m), Orange

Nº PIÈCE FAB.  CLT50F-C3
Nº PIÈCE  CLT50F-C3
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Ondulé Loom tube fente, 0,5 pouce (12,7 % mm) x 100 pieds (compteurs 30,5 %), Orange. Est fabriquée en polyéthylène. Plage de température est - 40 degrés Fahrenheit à 122 degrés Fahrenheit (-40 degrés Celsius à 50 degrés Celsius). Offert pour les applications où enrouler en spirale ou tressée extensible gaines peut être difficile à installer, ou ils ne proposent pas le montant de protection requis. Protège et réduit le risque de dommages au câblage. Résistant à l’écrasement, l’impact et à l’abrasion. Installation de mur design facilite à fente. Peut être maintenu en place à l’aide de colliers de serrage Mont Panduit push ou supports. Les applications incluent le câblage de panneau de contrôle et de gestion du câblage harnais.

Spécifications  :

Décimal 0,5 POUCES
Double NON
Gaines thermorétractables N’EST PAS TUBE THERMORÉTRÉCISSABLE
MIL SPEC NON
Matériel/Type PE-POLYÉTHYLÈNE
Code couleur militaire ORANGE
Gaines NON
Taille par Fractions de pouces 1/2 PO
Enveloppe de spirale NON
UL NON
TYPE DE MUR | Simple ou double SIMPLE PAROI
FERMETURE À GLISSIÈRE NON

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE