PANDUIT | CLT50F-C4
Panduit CLT50F-C4 Tube ondulé Jaune 0,5 »

Nº PIÈCE FAB.  CLT50F-C4
Nº PIÈCE  515375
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Ondulé Loom tube fente, 0,5 pouce (12,7 % mm) x 100 pieds (30,5 % m), jaune. Est fabriquée en polyéthylène. Plage de température est - 40 degrés Fahrenheit à 122 degrés Fahrenheit (-40 degrés Celsius à 50 degrés Celsius). Offert pour les applications whe re Spiral Wrap ou Braided Expandable Sleeving peut être difficile à installer ou ils n’offrent pas la quantité de protection requise. Protège et réduit le risque de dommages au câblage. Résistant à l’écrasement, l’impact et à l’abrasion. La conception de mur de fente facilite l’installation d’ation. Peut être maintenu en place à l’aide de colliers de serrage Mont Panduit push ou supports. Les applications incluent le câblage de panneau de contrôle et de gestion du câblage harnais.

Applications

Couvre le fil et le câble pour protéger de l’abrasion

Informations techniques

Conforme RoHS

Spécifications  :

Décimal 0,5 POUCES
Matériel/Type PE-POLYÉTHYLÈNE
Double NON
Code couleur militaire JAUNE
Thermorétractable N’EST PAS TUBE THERMORÉTRÉCISSABLE
MIL SPEC NON
Taille par Fractions de pouces 1/2 PO
Gaines NON
Enveloppe de spirale NON
UL NON
TYPE DE MUR | Simple ou double SIMPLE PAROI
FERMETURE À GLISSIÈRE NON
Code UNSPSC 39121723