PANDUIT | CLT75F-C20
Panduit CLT75F-C20 Tube ondulé Noir 0,75

Nº PIÈCE FAB.  CLT75F-C20
Nº PIÈCE  187617
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Le tube ondulé en polyéthylène CLT75F-C20 protège les câbles contre les chocs et l’abrasion. Dispose d’une fente pour une installation facile sur un faisceau de fils ou un ensemble de harnais pré-assemblé, augmentant la productivité. Tenez en place avec des attaches de câble et des accessoires. Convient pour les applications intérieures. Indice d’inflammabilité UL94-HB et température maximale de 122F (50C). Polyéthylène. Diamètre intérieur 0,77 » (19,5 mm). Couleur Noir. 1 par colis.

Applications

Couvre le fil et le câble pour protéger de l’abrasion

Caractéristiques

  • Protège et réduit le risque de dommages au câblage
  • Impact de l’écrasement et résistant à l’abrasion
  • Conception de mur de fente pour faciliter l’installation
  • Maintenir en place avec la colle de liens push type câble ou fixation type à pression
  • Faisceau fils dans les panneaux de contrôle

Informations techniques

Conforme RoHS

Spécifications  :

Décimal 0,75 POUCES
Matériel/Type PE-POLYÉTHYLÈNE
Double NON
Code couleur militaire NOIR
Thermorétractable N’EST PAS TUBE THERMORÉTRÉCISSABLE
MIL SPEC NON
Taille par Fractions de pouces 3/4 PO
Gaines NON
Enveloppe de spirale NON
UL NON
TYPE DE MUR | Simple ou double SIMPLE PAROI
FERMETURE À GLISSIÈRE NON
Code UNSPSC 39121723