ABB | CM-PFS | 1SVR430824R9300
Relais de surveillance de trois phases CM-PFS

Nº PIÈCE FAB.  CM-PFS  | 1SVR430824R9300
Nº PIÈCE  517756
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cette partie est interrompue par le fournisseur. Anixter #585158 servir de remplacement suggérée.



Le CM-PFS est un relais de surveillance de trois phases qui sert à surveiller l’alimentation de phase trois d’ordre de phases incorrect et défaillance de phase. 2CDC 251 014 V0012. Devès tous sont disponibles avec deux versions différentes de terminales. Vous pouvez choisir entre la technologie de raccordement vis éprouvée (bornes de raccordement cage double-chambre) et le complètement sans outil facile technologie Connect (bornes).

Applications

Le CM-PFS est utilisé pour surveiller le réseau triphasé pour l’ordre des phases incorrect et défaillance de phase.

Caractéristiques

  • Surveillance du réseau triphasé pour la séquence de phase et échec
  • Alimenté par le circuit de mesure
  • Principe de circuit fermé
  • Technologie de connexion vis ou technologie Easy Connect disponible
  • Carrossage de la plus haute classification de protection incendie UL 94 V-0
  • Montage sans outil sur le rail DIN comme démontage
  • 2 c/o contacts (SPDT)
  • 22,5 % mm (0,89 po) de largeur
  • 2 LED pour l’indication des États de fonctionnement

Description des spécifications

Surveillance du réseau triphasé pour la séquence de phase et échec
Alimenté par le circuit de mesure
Principe de circuit fermé
Technologie de connexion vis ou technologie Easy Connect disponible
Carrossage de la plus haute classification de protection incendie UL 94 V-0
Montage sans outil sur le rail DIN comme démontage
2 c/o contacts (SPDT)
22,5 % mm (0,89 po) de largeur
2 LED pour l’indication des États de fonctionnement

Informations techniques

C / US 508 E140448 homologation UL, CB, CCC, CE, GOST, RMR certifié, conforme RoHS

Spécifications  :

Valeur IP20
Type RELAIS
Code UNSPSC 39121500