PANDUIT | CM35MSCBLY
Coupleur stéréo, Mini-Com, 3,5 mm, noir

Nº PIÈCE FAB.  CM35MSCBLY
Nº PIÈCE  515378
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Fourni avec un connecteur de type soudure ou coupleur
  • Accepter la prise mâle trouvé sur des casques stéréo typiques
  • Soudure de type connecteur accepte des câbles stéréo 22 AWG ou plus petit
  • Résistance d’isolation dépasse 100 milli-ohms à DC 500V
  • Convenant au DC 12V, 1 a
  • Compatible avec Mini-Com ou panneaux de raccordement modulaire de Keystone, façades et Surface Mount boîtes

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE
Code UNSPSC 39121402