PELCO | CM6700-MXB2
CM6700 Contrôleur/Matrix Switcher. Fournit la commutation et contrôle pour 16 entrées et sorties de moniteur 2. 120 V AC

Nº PIÈCE FAB.  CM6700-MXB2
Nº PIÈCE  240104
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Mélangeur/contrôleur de matrice. Fournit la commutation et de contrôle pour les entrées 16 et jusqu'à 2 moniteur de sortie. 120 V AC.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • 16 entrées vidéo ; 2 ou 4 sorties vidéo
  • Titre de caméra 20 caractères
  • 24 heure heures ou en format AM/PM ; Formats de date 4
  • Commande d’affichage alarme de 18 à connexion directe des entrées d’alarme
  • Entrées vidéo sélectionnables individuellement à l’arrêt ou en boucle
  • Coaxitron Comible
  • Moniteur individuel de commutation séquentielle avec préréglage appel
  • Compatible avec RS-422 Pelco D ou le protocole Pelco P
  • Sélection de caméra de contrôle  : Coaxitron ou RS-422 ; Sélectionnables individuellement dans chaque caméra
  • Contrôle Genex multiplexeurs
  • Port de données sélectionnables  : RS-23-422/RS-485
  • Configuration de Menu mot de passe-protégés
  • Utilisateur de partitionnement pour empêcher Regarde un non autorisé
  • Les claviers compatibles  : - Switcher seul KBD100 - Switcher Plus contrôle multi-vitesse, Presets, Patterns, récepteur auxiliaire KBD200A - Switcher Plus 3-xis Joystick pour Variable vitesse contrôle PTZ, Presets, Patterns, récepteur auxiliaire KBD300A
  • Carte d’extension de deux moniteurs en option CM6700-VMC
  • Inclut des Menus de langue espagnole

Spécifications  :

Prise en charge audio OUI
Capacité 16 X 2 CANAL
Facteur de forme BOÎTE DE
Contrôle PTZ OUI
Type MÉLANGEUR VIDÉO
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.