PELCO | CM6800-32 X 6
CM6800 Matrix Switcher/contrôleur. Entrées vidéo 32, 6 sorties vidéo, NTSC, 120 V AC, 50/60 hz. Paquet économique, entièrement intégré et très polyvalent

Nº PIÈCE FAB.  CM6800-32X6
Nº PIÈCE  341327
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Switcher/contrôleur de matrice. entrées vidéo 32, 6 sorties vidéo, NTSC, 120 V ca, 50/60 Hz. Economique, ensemble entièrement intégré et très polyvalent. Prend en charge les macros puissant système ou des séquences de salvo, qui permettent l’activation de fréquents évènements.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Entrées vidéo 32, 6 sorties vidéo
  • Entrées permettant l’affichage et la commande de caméras, dômes, Pan/Tilt/Zoom (PTZ), multiplexeurs et autres périphériques
  • Comprend plusieurs langue Menus à l’écran et de texte
  • Vidéo entrées individuellement sélectionnables pour orLooping termine avec interrupteurs sur le panneau arrière
  • Prend en charge Coaxitron et contrôle de la caméra RS-422
  • Configuration de Menu mot de passe-protégés
  • Logiciel gestionnaire Windows
  • Système de partitionnement empêche la visualisation sans autorisation et contrôle
  • Générateur de barre de couleur intégré
  • Ction large de composants périphériques, y compris des claviers, des avertisseurs et boîtes de relais
  • Macro Configuration et événement minuteries automatisent le fonctionnement du système
  • Plusieurs Ports de Communication intégré ASCII

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Capacité CANAL 32
Facteur de forme BOÎTE DE
Contrôle PTZ OUI
Type MÉLANGEUR VIDÉO
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.