PANDUIT | CM6PWH
Boîte de sortie, MuTOA 6 Port, 2,36" H x 1,81 « W x 7,9 » L 59,9 mm x 46 mm x 200,7 mm, accepte les Modules Mini-Com, blanc

Nº PIÈCE FAB.  CM6PWH
Nº PIÈCE  333443
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Boîte de sortie de 6-port de MuTOA accepte jusqu'à six modules Mini-Com lors de l’utilisation des insertions en pente de 1/2. Ouverture d’entrée câble  :. 17. 7 mm à 695". 825" 21,0 mm de diamètre ; Dimensions hors-tout 2,36" H x 1,81 « W x 7,9 » L 59,9 x 46 mm x 200,7.

Caractéristiques

  • Accepte des Modules Mini-Com(TM) pour STP et UTP, fibre optique et audio/vidéo, dont snap in et out pour déplacements faciles, ajoute, et modifications
  • Montages facilement avec un ruban adhésif ou en option aimant MDCS-X
  • Deux trous pass-through permettent le montage en saillie avec vis non fournies
  • Ouverture du câble extensible s’adapte à des tailles de faisceau de câble différents
  • Accepte jusqu'à trois insertions inclinées 1/2 fermé ou non-volets jusqu'à six modules amovibles et les modules non inclus
  • Deux oeillets de fixation par le câble d’ouverture permettent le MuTOA ne s’appliquera pas
  • Emplacement pour câble de support de cravate tiendra le faisceau de câbles en place lors de l’assemblage
  • Idéal pour les chemins de câbles pré-assemblés

Spécifications  :

Couleur BLANC
Gang 3
Chargé NON
Montage MONTAGE EN SURFACE
Nombre de Ports 6

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE