PELCO | DMR-CM9760
Paquet de Data Manager qui prévoit une Expansion de quatre à un le nombre de Ports de données (SERCOM) disponibles sur un CM9740 ou un CM9760 unité centrale (UC)

Nº PIÈCE FAB.  CM9760-DMR
Nº PIÈCE  283703
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Paquet de gestionnaire de données qui fournit une extension de quatre à un le nombre de données (SERCOM) ports disponibles sur un CM9740 ou un CM9760 unité centrale (UC).

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Choisissez l’un des trois Modes de fonctionnement  : Expander clavier, caméra contrôle Expander ou fusion de données
  • Connectez jusqu'à quatre CM9760 KBD clavier à un Port de données
  • Répondre à 64 caméras PTZ d’un Port de données
  • Permet jusqu'à quatre commutateurs de matrice, DVR ou claviers Direct à partager le contrôle des jusqu'à 32 caméras PTZ
  • Les RJ45 connecteurs et bornes à vis sont fournis pour chaque Port de données
  • Voyants de diagnostic identifient la quantité de données activité pour chaque Port

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Facteur de forme BOÎTE DE
Contrôle PTZ OUI
Type BAIE D’EXPANSION
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.