PELCO | CM9760-MDA
Amplificateur de Distribution Master. Insère l’heure-Date et titre sur jusqu'à 16 entrées vidéo, avec 4 sorties vidéo par entrée. Utiliser comme unité autonome ou peuvent être synchronisés aux systèmes de matrice CM9760. 120 V CA

Nº PIÈCE FAB.  CM9760-MDA
Nº PIÈCE  298753
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Amplificateur de distribution principal. Insère l’heure-date et titre sur jusqu'à 16 entrées vidéo, avec 4 vidéo sorties par entrée. Utiliser comme unité autonome ou peuvent être synchronisés aux systèmes de matrice CM9760. 120 V CA.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Thisart est interrompu par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Matrice vidéo basée sur un microprocesseur, plein de Croix-Point
  • Contrôler jusqu'à 2 048 512 moniteurs dans un seul nœud, ou étendre les capacités de caméra avec un système de nœuds multiples (jusqu'à 24 nœuds) et caméras.
  • Complète du système rapports de CM9700-MGR fournissent le système de câblage et les détails de Configuration
  • Seize Ports de COM RS-422 (extensible à 120) et deux Ports de Full-Duplex RS-232 disponibles sur le processeur
  • Sélection de la caméra logique
  • Opération de niveau de priorité
  • Multiplexeur et DVR contrôle Via le clavier
  • Détection de perte vidéo intégré et système Diostics
  • Windows-logiciel de gestion du système (Windows 2000, XP) comprend des Menus multilingues et l’écran d’aide
  • Usine testé préemballés Systems
  • Entrée de données ASCII à l’Interface de contrôle d’accès et autres systèmes informatiques externes
  • Programmation de l’étape-Commandacro
  • Visualisation à distance et contrôle sur les réseaux TCP/IP à l’aide de PelcoNet

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Capacité CANAL 16
Facteur de forme BOÎTE DE
Contrôle PTZ NON
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.