PELCO | CM9780L-928 X 128
CM9780L - 928 X 128 haute densité système en boucle

Nº PIÈCE FAB.  CM9780L-928X128
Nº PIÈCE  561790
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le système de 9780 est une matrice vidéo complet, système de contrôle qui permet aux utilisateurs de voir et contrôler jusqu'à 4 moniteurs et de 96 512 caméras sur un seul nœud de commutation. Capacité élargie de moniteur dans la baie de matrice permet la mise en place de grands systèmes wi th un encombrement (moins de matériel) que les autres systèmes de matrice.


Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Matrice vidéo basée sur un microprocesseur, plein de Croix-Point
  • Haute densité Architecture prend en charge jusqu'à 512 caméras et moniteurs 32 dans chaque baie
  • Contrôler jusqu'à 4 096 512 moniteurs dans un seul nœud ou étendre votre capacité de caméra avec un système de nœuds multiples (jusqu'à 24 nœuds) et caméras
  • Complète du système rapports de CM9700-MGR fournissent le système de câblage et les détails de Configuration
  • Seize Ports de COM RS-422 (extensible à 120) et deux Ports de Full-Duplex RS-232 disponibles sur le processeur
  • LED de Diagnostic système affichée sur le panneau avant
  • Flash Tenology facilite la Maintenance du système et les mises à niveau
  • Opération niveau logique de sélection de la caméra et priorité
  • Multiplexeur et DVR commande par clavier
  • Détection de perte vidéo intégré
  • Système Windows Management Software (Windows 2000, Windows XP) Includesultilingual Menus et l’écran d’aide
  • Usine testé préemballés Systems
  • Entrée de données ASCII à l’Interface de contrôle d’accès et autres systèmes informatiques externes
  • Programmation de macros puissantes

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Facteur de forme MODULE
Type MÉLANGEUR VIDÉO
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.