PANDUIT | CMBPRWHY
5 moyen contraignant Post Module avec bande rouge, blanc

Nº PIÈCE FAB.  CMBPRWHY
Nº PIÈCE  360119
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Module fourni avec un poste de liaison 5 voies avec bande rouge.

Caractéristiques

  • Permettent une installation facile des câbles de haut-parleur, ainsi que la possibilité de reconfigurer les emplacements de haut-parleur avec plus de facilité
  • Recevoir un éventail d’extrémités de résiliation, y compris le câble d’enceinte nue (10 - 12 AWG) et fiches banane
  • Or plaqué et grande zone contact métallique facilite la transmission du signal amélioré
  • Rayure rouge ou noir autour du col de liaison post désigne clairement connexion du haut-parleur
  • Compatible avec les panneaux de brassage modulaires de Mini-Com(TM), façades et Surface Mount boîtes

Spécifications  :

Couleur BLANC
Code UNSPSC 31162802