PANDUIT | CMDAGSCZBL
Module, Mini-Com, SC APC Duplex adaptateur, zircone céramique Split manches, noir

Nº PIÈCE FAB.  CMDAGSCZBL
Nº PIÈCE  313255
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Adaptateurs compatibles de TIA/EIA-604 FOCIS-3
  • Dépasser les exigences de la norme TIA/EIA-568-B.3
  • Compatible avec les produits Mini-Com(TM) pour une modularité complète
  • Capuchon de protection amélioré entoure entièrement split ouverture du coffret
  • Choix de bronze phosphoreux ou céramique de zircone fractionner les manches pour s’adapter à des exigences de réseau spécifique ; manches de split en céramique de zircone sont requis pour les applications monomodes
  • Chaque carte est laser portant numéro Q.C. pour garantir les 100 % traçabilité
  • Mini-Com(TM) SC Simplex Modules d’adaptation sont couramment utilisés avec les panneaux de brassage Mini-Com(TM)
  • Mini-Com(TM) SC Duplex Modules d’adaptation sont couramment utilisés avec les boîtes de montage de Surface Mini-Com(TM)
  • LC simplex et en duplex des cartes sont également disponibles séparément et panneaux de brassage ou panneaux Adaptateur fibre pour fournir une solution complète de système LC

Spécifications  :

Couleur VERT
Type de fibre UNIQUE
Chargé NON
Nombre de Ports 1
Résiliation SC

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE