PANDUIT | CMDEISCBL
Module fourni avec une fibre Multimode Duplex de SC adaptateur optique électrique Ivoire manches Bronze phosphoreux Split, noir

Nº PIÈCE FAB.  CMDEISCBL
Nº PIÈCE  256546
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Clips de rétention panneau intégré - aucun clips métalliques à se déformer, endommagés ou perdus ; clips s’ajustent automatiquement pour les variations d’épaisseur de panneau conforme FOCIS-3 pour le meilleur montage
  • Adaptateur amélioré capuchon protecteur conception - protection Maximum contre la contamination ; capuchon de protection entoure entièrement split manche d’ouverture
  • Conception de Bride courte - meilleure modularité et utilisation de densité supérieure
  • Capuchon de protection amélioré entoure entièrement split ouverture du coffret
  • Chaque carte est laser portant numéro Q.C. pour garantir les 100 % traçabilité
  • Modules d’adaptation simplex SC mini-Com sont couramment utilisés avec les panneaux de brassage Mini-Com, façades et surface mount boîtes

Spécifications  :

Couleur BLEU
Type de fibre MULTIMODE
Chargé NON
Nombre de Ports 1
Résiliation SC