PANDUIT | CMDRHD2
Gestion des câbles, Horizontal D-Ring haute densité, dimensions extérieures  : 3" H x 5" W, noir

Nº PIÈCE FAB.  CMDRHD2
Nº PIÈCE  204331
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Anneau de gestionnaire de câble breveté
  • Anneaux en D est conçus pour s’insérer dans Open-AccessTM panneaux uniquement
  • Matériau souple permet aux bras pour faire pivoter le faisceau de câbles ensemble peut donc être être insérés et retirés

Description des spécifications

Cable Management Horizontal D-Ring
Couleur  : noir
Capacité de câble de fibre (3 mm)  : 504
Câble capacité ScTP (0,250)  : 96
Câble UTP capacité (0,187)  : 192
Dimension  : hauteur 3 pouces x 5 pouce largeur 76 x 127 mm

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE L’ANNEAU
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES