PANDUIT | CMDSAQLCZBL
Module adaptateur Mini-Com LC Multimode Duplex Aqua Noir

Nº PIÈCE FAB.  CMDSAQLCZBL
Nº PIÈCE  313258
Minimum 1 chaque
En stock

Description

L’adaptateur LC duplex multimode Mini-Com est un adaptateur à petit facteur de forme (SFF) avec clips de rétention de panneau intégrés et compatible TIA /EIA-605 FOCIS-10. Le CMDSAQLCZBL connecte deux paires de connecteurs LC dans un espace de module. Le CMDSAQLCBL dispose d’un adaptateur aqua fiber ainsi que d’un module noir.

Applications

Éclairage intelligent, sécurité, systèmes de sûreté

Caractéristiques

  • Adaptateurs compatibles de TIA/EIA-604 FOCIS-10
  • Dépasser les exigences de la norme TIA/EIA-568-B.3
  • Petit format mini-PC adaptateur duplex design compatible avec dans l’espace seul module
  • Compatible avec les produits Mini-Com(TM) pour une modularité complète
  • Fournir une interface d’adaptateur principal FOCIS-10 à chaque extrémité
  • Accepter les connecteurs LC seniors compatibles de FOCIS-10
  • Choix de bronze phosphoreux ou céramique de zircone fractionner les manches pour s’adapter à des exigences de réseau spécifique ; manches de split en céramique de zircone sont recommandés pour OM3 multimode et monomode OS1/OS2
  • Chaque carte est laser portant numéro Q.C. pour garantir les 100 % traçabilité
  • LC simplex et en duplex des cartes sont également disponibles séparément et panneaux de brassage ou panneaux Adaptateur fibre pour fournir une solution complète de système LC

Informations techniques

Conforme RoHS; dépasse les exigences TIA/EIA-568-B.3

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223331

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE